アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
フローティングパラレルコネクターΦ20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960909
品番
F-PARA-20
参考基準価格(税別)
¥9,702
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番
388-6792
幅(mm)
47
高さ(mm)
16
奥行(mm)
69
適合サイズ(mm)
Φ20・Φ20
適合サイズ
Φ20・Φ20