アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ティーコネクター#2・Φ20Φ12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960936
品番
N01861-404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番
388-8370
幅(mm)
54
高さ(mm)
25
奥行(mm)
45
適合サイズ(mm)
Φ12・Φ20
適合サイズ
Φ12・Φ20