アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
クロスコネクター・Φ20Φ20(後入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960954
品番
N01861-206A
参考基準価格(税別)
¥6,252
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
トラスコ品番
388-8385
幅(mm)
42
高さ(mm)
48
奥行(mm)
42
適合サイズ(mm)
Φ20・Φ20
適合サイズ
Φ20・Φ20