アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960988
品番
OX-PLA-07-I
参考基準価格(税別)
¥3,234
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番
388-9929
適合機種
OX-SSBI
幅(mm)
30
高さ(mm)
13.6
タイプ
ツール側
奥行(mm)
17.8