アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960997
品番
OX-PLA-07
参考基準価格(税別)
¥2,588
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番
388-9931
適合機種
OX-SSB
幅(mm)
30
高さ(mm)
11.5
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
17.8