アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ワイヤレスコネクター12P・ロボット側
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28961006
品番
OX-RS12R-LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。
出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番
388-9935
適合機種
OX-LB
長さ(mm)
ハーネス:2000
幅(mm)
48
高さ(mm)
65
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
37
入出力点数
12点+1点