アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-03
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28961024
品番
OXR-RS04R-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
多関節ロボット用ツールチェンジャーにご使用頂けます。
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。
トラスコ品番
388-9941
適合機種
OX-03/05
幅(mm)
35
高さ(mm)
43
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
18
入出力点数
4点+1点
コネクタ取付位置
ロボット側