アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ワイヤレスコネクター4P・ツール側
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28961058
品番
OXR-RS04T-10I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
多関節ロボット用OXにご使用頂けます。
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
トラスコ品番
388-9940
適合機種
OX-03I/05I
幅(mm)
35
高さ(mm)
43
タイプ
ツール側
奥行(mm)
18
入出力点数
4点
コネクタ取付位置
ツール側