曜日別特売
3306 ATN9 複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 28961767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)30.2
径(Φmm)(内輪)30、(外輪)72
内容量1個注文コード28961767品番3306 ATN9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。

トラスコ品番390-4526材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)30.2径(Φmm)(内輪)30、(外輪)72使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする