曜日別特売
NJ 211 ECP 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ) 28962144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列円筒ころ軸受 NJ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個幅(mm)21トラスコ品番390-5894注文コード28962144品番NJ 211 ECP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。

トラスコ品番390-5894材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)21径(Φmm)(内輪)55、(外輪)100使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする