※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個幅(mm)26トラスコ品番390-4815注文コード28962948品番NU 216 ECP
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。