IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
色
赤
注文コード
28963227
品番
CW9ZB11RPN05
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアリレート樹脂
色
赤
品名
ボタン
外形寸法(mm)
Φ19.5×H3.5
主な用途
オルタネイト形押ボタンスイッチ用
外観
丸平形