IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
28965275
品番
HA9ZP1WPN05
参考基準価格(税別)
¥231
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル樹脂
色
乳白色
品名
記名板
外形寸法(mm)
Φ17×t0.85(L1.1)
外観
丸形・角丸形
彫刻範囲(mm)
Φ16.4
最大彫刻深さ(mm)
0.5