IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
色
緑
注文コード
28966456
品番
LA1AFGPN02
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
照光セレクタスイッチ用
材質
ハンドル本体:ポリアリレート樹脂/防水用Oパッキン:ニトリル系ゴム
色
緑
品名
照光セレクタハンドル
外形寸法(mm)
Φ15.4×H13