IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
色
黄
注文コード
28966894
品番
LW1AB2YPN05
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
アウトレット
¥429
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
色
黄
品名
ボタン
外形寸法(mm)
Φ21.4×H6.6
外観
丸突・角丸突形