IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
28967113
品番
LW9ZL1CPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥375
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアリレート樹脂
色
透明
品名
レンズ
外形寸法(mm)
Φ21.7×H3.8
主な用途
ユニット用
外観
丸平形