IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
フラッシュシルエット LWシリーズ 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
28967314
品番
LW9ZP1BPN05
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
丸平形ユニット・パイロットライト丸突形用
材質
アクリル樹脂
色
黒
品名
記名板
外形寸法(mm)
Φ19.9×H0.85(1.1)
外観
丸形