※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28967324 品番 61805-2RZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
非接触シールにより防塵性を向上しています。

トラスコ品番388-6370 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)7 径(Φmm)(内輪)25、(外輪)37 使用温度範囲(℃)-30〜100 精度等級ISO 492 普通公差 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする