曜日別特売
6002-2Z/C3 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ) 28968469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番388-3161
内容量1個注文コード28968469品番6002-2Z/C3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。

トラスコ品番388-3161軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする