曜日別特売
4204 ATN9 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 28968670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)18
トラスコ品番388-9484
内容量1個注文コード28968670品番4204 ATN9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。

トラスコ品番388-9484材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)18径(Φmm)(内輪)20、(外輪)47使用温度範囲(℃)-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする