曜日別特売
NW50131621 取付金具・ミニエアーニッパー用 アインツ 28969038

NW50131621 取付金具・ミニエアーニッパー用 アインツ 28969038
NW50131621 取付金具・ミニエアーニッパー用 アインツ 28969038

取付金具・ミニエアーニッパー用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28969038品番NW50131621
参考基準価格(税別)¥8,192販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。

付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本)トラスコ品番388-8399適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)42高さ(mm)44奥行(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする