アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
マニホールド・BF5 樹脂
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28969056
品番
MP-10P-BF5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,626
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
マニホールドを樹脂にする事で軽量化を実現しました。
不要なエアーポートを塞ぐ専用キャップです。
トラスコ品番
387-8778
幅(mm)
56
高さ(mm)
8
奥行(mm)
30
取付穴
Φ4.3
適合サイズ
Φ4ホース