IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
TWSシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
28969256
品番
OGP33BPN02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
TWSシリーズ セレクタスイッチ用(鍵操作形を除く)
仕様
●半ガードやフルガード付のユニットには適合しません。
材質(本体)
ポリカーボネイト樹脂
品名
リング
外形寸法(mm)
Φ30(Φ23)×H9
色(本体)
黒