画像準備中

TWSシリーズ セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード28969299 品番OGP33YPN02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合TWSシリーズ セレクタスイッチ用(鍵操作形を除く) 仕様●半ガードやフルガード付のユニットには適合しません。 材質(本体)ポリカーボネイト樹脂 品名リング 外形寸法(mm)Φ30(Φ23)×H9 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする