侍BLACK
侍BLACKの スパナ/レンチ
侍BLACKの ラチェットレンチ
侍BLACKの 両口ラチェットレンチ
足場鳶用 両口ラチェット17×17
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28969336
品番
806065001
参考基準価格(税別)
¥3,508
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
カラビナ工具差しに直接装備可能です。
用途
足場の組み立て、解体に。
トラスコ品番
388-5111
材質
本体:炭素鋼 ソケット:クロム鋼
厚さ(mm)
50
全長(mm)
250
対辺寸法(mm)
17×17
注意
※取付出来ないカラビナ工具差しもございます。