IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーソケット
SJシリーズリレーソケット(プリント基板用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
28969606
品番
SJ1S61PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●耐振動(共振)(Hz):周波数10〜55 片振幅0.75mm
質量(g)
4.2
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
保存温度(℃)
-55〜85(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40〜70(ただし、氷結しないこと)
耐振動(m/s
2
)
90
定格通電電流(A)
12
使用周囲湿度(%RH)
5〜85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)
5〜85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000