IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 集合灯
SLC30シリーズ集合表示灯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
●適合窓サイズ:C
適合機種
SLC30
注文コード
28969728
品番
SLC3PCFWPN05
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
アウトレット
¥219
¥
72
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合機種・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合窓サイズ:C
適合機種
SLC30
材質
アクリル樹脂
色
乳白(乳白板)
質量(g)
-
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
12H×27W×1.0t
定格通電電流(A)
-