IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 集合灯
SLC30シリーズ集合表示灯
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
●適合窓サイズ:H(2分割用)
適合機種
SLC30
注文コード
28969913
品番
SLC3PH2CPN05
参考基準価格(税別)
¥425
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合機種・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合窓サイズ:H(2分割用)
適合機種
SLC30
材質
アクリル樹脂
色
クリア(透明板)
質量(g)
-
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
27H×28.5W×1.0t
定格通電電流(A)
-