IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 集合灯
SLC40シリーズ集合表示灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
適合機種
SLC40
品名
色板・乳白板
注文コード
28969999
品番
SLC4PCCPN05
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)
¥269
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
アウトレット
¥259
¥
72
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・品名・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合窓サイズ:C
適合機種
SLC40
材質
アクリル樹脂
色
クリア(透明板)
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
15.8H×35.8W×1.0t
定格通電電流(A)
-