アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ワイヤレスコネクター4P・ロボット側
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28970334
品番
OX-RS04R-SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。
出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番
388-9932
適合機種
OX-SB
長さ(mm)
ハーネス:2000
幅(mm)
35
高さ(mm)
53
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
20
入出力点数
4点+1点
コネクタ取付位置
ロボット側