ダンドリビス
ダンドリビスの アンカーボルト
ダンドリビスの 石膏ボード用アンカー
ダンドリビスの ボードアンカー
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
28970560
品番
P-KBX30X-10
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品
下穴専用ビス×1個
トラスコ品番
422-9194
セット内容
かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個
材質
本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄
長さ(mm)
30
頭部径(Φmm)
15
使用ビス径(mm)
3〜4