ダンドリビス
ダンドリビスの アンカーボルト
ダンドリビスの 石膏ボード用アンカー
ダンドリビスの ボードアンカー
石こうボード壁用強力アンカー かべピタミニ(11個入)ブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(11個)
注文コード
28970569
品番
P-KBXMNX-11
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品
下穴専用ビス×1個
トラスコ品番
424-3462
セット内容
かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個
材質
本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄
長さ(mm)
19
頭部径(Φmm)
11
使用ビス径(mm)
2〜3