ダンドリビス
ダンドリビスの ドライバー/ビット
ダンドリビスの ビット
ダンドリビスの ビットホルダー
落ちない君 和カラータイプL2個ブリスターパック(色組み合わせランダム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
28970596
品番
P-OJCL2X-BP
参考基準価格(税別)
¥1,122
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番
423-7065
材質
本体:樹脂・ネオジム磁石
長さ(mm)
27
適合穴(mm)
六角対辺6.35
縦(mm)
最大:15
横(mm)
最大15
注意
※本製品は磁石を使用しております。磁気記録媒体や電気製品等には決して近づけないでください。
※色/組み合わせはランダムです。
※ご購入の際にご希望の色をご指定頂くことはできませんのでお気をつけください。