ダンドリビス
ダンドリビスの ねじ
ダンドリビスの 木ねじ・ドリルネジ
ダンドリビスの 木ねじ
極細ビス 極細50頭大十字穴ビット無 Abox
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(97本)
注文コード
28970605
品番
V-GLC050-AX
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細工施工の決定版です。
用途
材料の取付に。
枠組みに。
トラスコ品番
423-0806
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
50
寸法d(mm)
2.6
頭部径dk(mm)
4.7
ねじ部長さ(mm)
25