IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 集合灯
SLC30シリーズ集合表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
色
赤(Fタイプ)
注文コード
28970699
品番
SLDN3CRPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合窓サイズ:F
適合機種
SLC30
材質
アクリル樹脂
色
赤(Fタイプ)
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
27H×27W×1.0t
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28970699
SLDN3CRPN05
07542622
SLDN-3C-RPN05
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)
IDEC(和泉電気)
1パック(5個)
¥
229
税込
¥
252
注文コードが変更になりました。