IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 集合灯
SLC30シリーズ集合表示灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
色
青
注文コード
28970708
品番
SLDN3CSPN05
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥239
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合窓サイズ:F
適合機種
SLC30
材質
アクリル樹脂
色
青
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
27H×27W×1.0t