IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
SLDシリーズ角形表示灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
全面
品名
色板
注文コード
28970726
品番
SLDN44CAPN05
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥194
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
アウトレット
¥189
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
仕様・品名・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
全面
適合機種
SLD44N形
材質(本体)
アクリル樹脂
質量(g)
-
備考
(色板仕様)別売
品名
色板
外形寸法(mm)
31×31 T1
色(本体)
アンバー
表面処理(本体)
-