※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Maezawa HI伸縮継手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28970964 品番 HIUJ50 JC
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

VP管、ポリ管、鋼管用です。

呼び径(mm)塩ビ管:50 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番408-0999 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)0〜30 寸法L(mm)116 寸法H(mm)44 寸法L1(mm)133 寸法D(mm)73 寸法B(mm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする