※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Maezawa HIスーパー伸縮継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28971025 品番 HIUJL50 JC
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

VP管、ポリ管、鋼管用です。

呼び径(mm)塩ビ管:50 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番408-1016 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)0〜30 寸法L(mm)130 寸法H(mm)55 寸法D(mm)72.7 寸法B(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
水道配管埋設時に

水栓柱などを設置する場合、短い距離での配管になりますので少しの誤差でもずれが大きくなるので最後に修正してこれで接続すれば綺麗に仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする