ベロス
ベロスの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ベロスの 吊具
ベロスの リンク
二重リング 19mm 25本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(25本)
注文コード
28971260
品番
DL-1725
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
用途
鍵やストラップ金具の繋ぎに
トラスコ品番
416-9185
材質
本体:鉄線・ニッケルメッキ
色
シルバー
内径(Φmm)
19
線径(Φmm)
1.5
注意
※メッキ商品の為、錆びることがあります
※幼児の手の届かないところに保管してください