曜日別特売
PURA-40B プラ舟 プラ箱 安全興業 28971664

プラ舟 プラ箱

(2件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
ブラック
容量(L)40
内容量1個注文コード28971664品番PURA-40B
参考基準価格(税別)¥2,184販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。
丈夫なので色々な用途に使えます。

トラスコ品番436-7213材質再生ポリプロピレン質量(kg)1.9ブラック容量(L)40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×455×190底寸法(mm)360×497

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 野菜苗の液肥漬け

丈夫でしっかりとしています。
この大きさで特別運賃がかからないのはありがたいです。

対象商品 : 28971689
2024-05-24
用途: 商業施設の廃油置き場のトレーとして使用
不動産業

軽さの割に丈夫で重量のある廃油の缶を置いていても、ゆがみ等は発生していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする