プラ舟 プラ箱

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28971680 品番 PURA-60B
参考基準価格(税別)¥2,744 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。
丈夫なので色々な用途に使えます。

トラスコ品番436-7370 材質再生ポリプロピレン 質量(kg)3 ブラック 容量(L)60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約820×511×207 底寸法(mm)410×715

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,950 / 税込 ¥2,145
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
野菜苗の液肥漬け

丈夫でしっかりとしています。
この大きさで特別運賃がかからないのはありがたいです。

対象商品:
28971689
2024-05-24
用途:
商業施設の廃油置き場のトレーとして使用
不動産業

軽さの割に丈夫で重量のある廃油の缶を置いていても、ゆがみ等は発生していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする