プラ舟 プラ箱

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28971698 品番 PURA-25G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。
丈夫なので色々な用途に使えます。

トラスコ品番436-7147 材質再生ポリプロピレン 質量(kg)1.5 グリーン 容量(L)25 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×370×145 底寸法(mm)315×577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
野菜苗の液肥漬け

丈夫でしっかりとしています。
この大きさで特別運賃がかからないのはありがたいです。

対象商品:
28971689
2024-05-24
用途:
商業施設の廃油置き場のトレーとして使用
不動産業

軽さの割に丈夫で重量のある廃油の缶を置いていても、ゆがみ等は発生していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする