IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
28972029
品番
XA9ZVL2PN02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
仕様
はんだづけ端子専用
適合機種
XAシリーズ(分離形)
材質
PBT樹脂
色
白色
品名
端子カバー