IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
28972047
品番
XW9ZA30EPN02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
-
適合機種
Φ22 XWシリーズ
材質
本体:ゴム製/座金:金属製
色
黄色(パネル表面)
品名
リングアダプタ
保護構造
IP65