曜日別特売
023-409812-00 ステアジェルb リラックスアロマ 300ml カワモト 28972380

 

023-409812-00 ステアジェルb リラックスアロマ 300ml カワモト 28972380
023-409812-00 ステアジェルb リラックスアロマ 300ml カワモト 28972380

ステアジェルb リラックスアロマ 300ml

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード28972380品番023-409812-00
参考基準価格(税別)¥1,568販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

香料に天然アロアオイルを使用。
天然香料特有のふんわり良い香りがします。
やさしいラベンダー系の香りです。
頻回に使用してもべとつきにくく、良好な使用感です。
保湿成分プロピレングリコールを配合しているため手にやさしいです。
有効成分のエタノールにより優れた消毒効果を発揮します。

用途
手洗い後の手指の消毒に。
職場の感染対策として。
トラスコ品番439-0576材質エタノール 76.9~81.4vol%タイプジェル品名ステアジェルb リラックスアロマ容量(L)0.3噴射量(mL/回)2
注意
※次の人は使用しないこと。
※患部が広範囲の人
※深い傷やひどいやけどの人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする