023-409821-00 ステアジェルc リセットアロマ 60ml カワモト 28972389 023-409821-00 ステアジェルc リセットアロマ 60ml カワモト 28972389

ステアジェルc リセットアロマ 60ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28972389 品番023-409821-00
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

香料に天然アロアオイルを使用。
天然香料特有のふんわり良い香りがします。
すっきりとしたミント系の香りです。
頻回に使用してもべとつきにくく、良好な使用感です。
保湿成分プロピレングリコールを配合しているため手にやさしいです。
有効成分のエタノールにより優れた消毒効果を発揮します。

用途
手洗い後の手指の消毒に。
職場の感染対策として。
トラスコ品番439-0592 材質エタノール 76.9〜81.4vol% タイプジェル 品名ステアジェルc リセットアロマ 容量(L)0.06
注意
※次の人は使用しないこと。
※患部が広範囲の人
※深い傷やひどいやけどの人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする