ケー エクセレント
ケー エクセレントの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
ケー エクセレントの 耳栓
リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
28972407
品番
FEP-01H
参考基準価格(税別)
¥93
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
トラスコ品番
439-0591
適合機種
WI-02R
材質
PU(ポリウレタン)
形状
ベル型
色
オレンジ
サイズ
フリー
コード
無
NRR値
32(dB)
ケース
無
SNR値
34dB