画像準備中

ビルトイン食器洗い乾燥機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28972415 品番ZWPP45R14ADK-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様給水/給湯兼用 ブラック タイプキッチン奥行き65cm用 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×620.5×450 最大消費電力(W)865/885 機種プルオープン食器洗い乾燥機 間口(cm)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする