下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の 串・ハケ
下村工業の ハケ
フルベジスマイル シリコーンハケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28972617
品番
FVS-621
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ホットプレートの料理からお菓子作りまで幅広く使えます。
用途
タレやソースぬりに。
鉄板やホットプレートの油引きに。
トラスコ品番
472-1387
材質
ハケ:シリコーンゴム、柄:PP
全長(mm)
203
色
ホワイト
毛幅(mm)
40
注意
※火のそばに置かないでください。
※直接火にあてたり、焼き網やホットプレートなどの上に放置しないでください。
※シリコン特有の素材によるニオイが感じられることがありますが、品質上の問題はありません。
※食品によって色やニオイが移る場合があります。